Voorhamer terugslagloos, middelhard met hickorysteel, rond-slagkop 100, 1000 mm

Artikelnummer: 02091
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02091
EAN/GTIN 4010995020910
Nummer fabrikant 02091
L-nummer L60100 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Gele kop/ middelhard: voor bv. gereedschap- en machinebouw, autoreparatie, plaat- en montagewerk.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Gemakkelijker werken en een optimaal slageffect met minder krachtsinspanning.
  • Ontziet uw gezondheid: Terugslagloos hameren minimaliseert de belasting op gewrichten, pezen en spieren.
  • Verlaagt uw kosten: Ergonomische hickorysteel en slagkoppen afzonderlijk verkrijgbaar als reserveonderdeel.
  • Wiha terugslagloze voorhamer
  • GS-getest.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter Slagkop (mm): 100
  • Totale lengte (mm): 1000 mm
  • hoogte hamerkop (mm): 210 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee