Leiderhouder gepoedercoat RAL 3000 met CL1-slot

Artikelnummer: 019830
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 019830
EAN/GTIN 4031405198302
Nummer fabrikant 019830
L-nummer L90240 102559
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Beschrijving
  • Ons uitgebreide assortiment beproefde accessoires maakt uw werktuig nog veiliger en praktischer in het gebruik. Accessoires volgens TRBS 2121 en DGUV-informatie 208-016 (voorheen BGI 694 resp. GUV-I 694) en de geldende DGUV-voorschriften. Geef bij het bestellen van reserveonderdelen het artikelnummer van de reeds aanwezige ladder door.
  • Wij voeren wijzigingen en aanvullingen, zoals het aanbrengen van rollen, haken, dwarsbuizen, kettingen enz., voor u uit tegen een vast bedrag van 55,00 euro exclusief btw (adviesprijs) per uitgevoerde wijziging.
Feiten
  • Uitvoering in verzinkt plaatstaal, vervolgens gepoedercoat in RAL 3000 rood, voor wandmontage. Traploos instelbare diepte van 139–190 mm
  • Afmetingen ca. mm 150 x 131 x 165 – 260
  • Traploos instelbare diepte van 139 –190 mm
  • geschikt voor trap- en spijsenladders
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Maat: Rood, CL1-slot
  • Gebruik van ladders (DIN EN 131): Professioneel