Gereedschapschacht met kogel Binnenvierkant, binnenzeskant 1/4″ C6,3

Artikelnummer: 01933
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
Artikelnummer 01933
EAN/GTIN 4010995019334
Nummer fabrikant 01933
L-nummer L60070 798
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Punt: DIN 3120, ISO 1174, vorm A 6,3 + A 10.
  • Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, vorm C 6,3.
  • Toepassing: Voor handsteeksleutelinzetten.
  • Bits: Gereduceerd, gedraaid profiel.
  • Normen: DIN 3121, ISO 1174, Vorm A6,3
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (Duim): 1/4″
  • Binnenvierkant 1 (Duim): 1/4″
  • Totale lengte (mm): 25 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee