Schroevendraaier SoftFinish TORX® Tamper Resistant (met boring) met ronde kling T15H x 80 mm

Artikelnummer: 01301
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 01301
EAN/GTIN 4010995013011
Nummer fabrikant 01301
L-nummer L60070 103
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Toepassing: Voor het schroeven van TORX® Tamper Resistant-veiligheidsschroeven.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.
    Wiha ChromTop®-schachtuiteinde garandeert maximale maatvastheid.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX® Tamper Resistant 1: T15H
  • Diameter ronde schacht (mm): 4 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 30 mm
  • Totale lengte (mm): 191 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 80 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee