Huishoudelijk opvouwbaar trapje met 2 treden

Artikelnummer: 011162
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 011162
EAN/GTIN 4031405111622
Nummer fabrikant 011162
L-nummer L90240 102562
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Beschrijving
  • De huishoudelijke opklapbare trap biedt een snelle, veilige klim bij alledaagse werkzaamheden.
  • Met een werkhoogte van 2,38 m is hij ideaal voor klussen in de keuken, op kantoor of in de werkplaats, of het nu gaat om ramen lappen, opruimen of kleine reparaties.
  • De antislipvoetplaat van geribbeld aluminium biedt betrouwbare grip. Antislip kunststof schoenen zorgen voor een stevige grip, zelfs op gladde vloeren.
  • Dankzij het lichte gewicht en de opvouwbare constructie is de opstap overal direct klaar voor gebruik en kan hij ruimtebesparend worden opgeborgen. De stabiele aluminium constructie kan tot 150 kg dragen en blijft ook bij veelvuldig gebruik betrouwbaar.
  • Wie op zoek is naar een praktische, handzame opstap, maakt met deze huishoudelijke opklapbare opstap een functionele en duurzame keuze.
Feiten
  • Opvouwbare opstap van aluminium
  • Soepel klapmechanisme – eenvoudig te bedienen en ruimtebesparend
  • Slechts 1,7 kg, past in elke nis, elke kast, elke kofferbak
  • Antislip voetstuk
  • Antislip kunststof schoenen zorgen voor een stevige grip op elke ondergrond en extra stabiliteit.
  • Ideaal voor in de keuken, op kantoor, in huis, in de werkplaats of onderweg
  • Stabiele aluminium constructie
  • Voor deze producten geldt de wettelijke garantie.
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2,38 m
  • Hoogte van de bovenste trede: 380 mm
  • Diepte van de bovenste trede: 200 mm
  • Breedte van de bovenste trede: 340 mm
  • Bekleding van treden/platform: geribbeld aluminium
  • Aantal treden/sporten: 2
  • Breedte grondvlak: 380 mm
  • Max. draagvermogen: 150 kg
  • Materiaal: aluminium
  • Transportafmetingen: 410 x 390 x 200 mm, 1,7 kg