Schroevendraaierset SoftFinish electric sleufkop, Phillips 7-delig

Artikelnummer: 00834
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00834
EAN/GTIN 4010995008345
Nummer fabrikant 00834
L-nummer L60070 519
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric sleufkop 2.5 mm x 75 mm (00820)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric sleufkop 4.0 mm x 100 mm (00823)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric sleufkop 5.5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric sleufkop 6.5 mm x 150 mm (00829)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)
  • 1x Spanningszoeker SoftFinish eenpolig,110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)

Geschikte producten