Polo met borstzak CROSSOVER Borneo, Unisex, antraciet, Maat 2XL

Artikelnummer: 00783-260-888 2XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00783-260-888 2XL
EAN/GTIN 5707209644565
Nummer fabrikant 00783-260-888 2XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kraag met geribde manchetten
  • Knoppenpaneel
  • Geribde manchetten op de mouwen
  • Borstzak

Kenmerk:

  • Premium
  • Geribde manchetten op kraag en mouwen
  • Knoppenpaneel
  • Borstzak
  • Nekband
  • Samenstelling van de stof: 60% katoen/40% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 180 g/m²
  • Piqué bij de meter. Kan tot 5% krimpen.
  • Borstomtrek: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken