Broek met dijzakken ORIGINALS Orlando, Unisex, Zwart, Maat 82C68

Artikelnummer: 00773-430-09 82C68
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00773-430-09 82C68
EAN/GTIN 5708628330442
Nummer fabrikant 00773-430-09 82C68
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, driedubbele naden op de benen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • Zip fly
  • Geldzak en pennenvak
  • Versterkte achterzakken
  • Dijzak met zak voor mobiele telefoon, klep en klittenbandsluiting
  • Het product is geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Riemlussen
  • Zip fly
  • Voorzakken
  • Geldzak
  • Achterzakken met versterkingen en klep met klittenbandsluiting
  • Dijzakken, één met klep en klittenband
  • Zak voor de dijbenen van de mobiele telefoon met klep en verstelbare klittenbandsluiting
  • Penzakken
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 310 g/m²
  • Twill. Kan 1-2% krimpen.
  • Staplengte: 82 cm / 32 inch
  • Tailleomtrek: Lengte van de binnennaad: 82 cm / 32 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen