Set µ-HITE 2

Artikelnummer: 00730503P2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Hoogtemeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00730503P2
EAN/GTIN 7630041162615
Nummer fabrikant 00730503P2
L-nummer L40620 101179

Omschrijving

Omschrijving:

Standaard: Standaard fabrikant
Toepassingsbereik: 160 mm
Resolutie: 0,001 mm / 0,0001 mm / .0001 / . 00005 in
Nulpunt: vast
Ontwerp: gemotoriseerd
Tafel: graniet
Statiefarm: gehard staal
Meetkophouder: gietijzer
Proefplaat: 200 x 300 x 50 mm
Statiefarm: Ø 50 x 300 mm
Kleurentouchscreen, 84 x 152 mm
Keyboard: achtergrondverlichting
Digitale interface: TLC, USB

Foutlimieten:
Axiaal: 1 µm
Offset: 2 µm

Herhalingslimiet:
Axiaal: 0,5 µm
Verplaatsing: 1 µm

Grootste toelaatbare instelsnelheid:
Gemotoriseerde ijlgang: 10, 20, 30, 40 mm/s
Aanraken: 5, 10 mm/s

Meetkracht:
1,0 ± 0,2 N
0,6 ± 0,2 N

Inbegrepen bij levering:
µ-HITE
SCS kalibratiecertificaat
Voet taster, jack, 1,8 m
Set TLC-BLE Bluetooth® zenders
9 elementen accessoirekit