Wisselschacht SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm

Artikelnummer: 00579
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00579
EAN/GTIN 4010995005795
Nummer fabrikant 00579
L-nummer L60070 2285
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, gezwart.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zeskantschacht (mm): 4 mm
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Phillips 2: PH00
  • Phillips 1: PH000
  • Totale lengte (mm): 120 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Geschikte producten