Afneembare brug, 260 mm, voor schuifmaat ≥ 300 mm

Artikelnummer: 00560109
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Meetbrug

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00560109
EAN/GTIN 7630041148282
Nummer fabrikant 00560109
L-nummer L41140 79

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
± 0,005 mm
Afmeting A [mm]: 260
Afmeting B [mm]: 8
Afmeting C [mm]: 17

Omschrijving:

Opsteekbare meetbrug voor diepteschuifmaat met nonius, 260 mm

Levering:

Bevestigingssysteem