• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Werkplaats schuifmaat, met fijninstelling, 500 mm, 0,05, mm-in

Artikelnummer: 00530642
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Meetbereik 0 mm - 500 mm
Verdeling 0,05 mm
Meettechniek analog
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00530642
EAN/GTIN 7630041147841
Nummer fabrikant 00530642
L-nummer L41140 671

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensie A [mm]: 150
Afmeting B [mm]: 10
Afmeting C [mm]: 6
Afmeting D [mm]: 28

Omschrijving:

Werkplaatsschuifmaat met nonius, met fijnafstelling, 500 mm, 0,05, mm-in

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Eenheden: mm
  • Karakteristieken: Met of zonder fijninstelling; Borgschroef
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 500
  • Meetbereik [in]: 0 ÷ 20
  • Resolutie [mm]: 0,05
  • Resolutie [in]: 1/128
  • Fijne instelling: Met

Norm:

ISO 13385-1:2019

Levering:

Meetrapport; conformiteitsverklaring