Pilotenjas ORIGINALS Innsbruck, Unisex, marine, Maat 3XL

Artikelnummer: 00520-620-01 3XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00520-620-01 3XL
EAN/GTIN 5708628034456
Nummer fabrikant 00520-620-01 3XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bearnylon® is een waterafstotend en zeer duurzaam materiaal
  • Verwijderbare voering van faux bont, verwijderbare mouwen en verwijderbare kraag
  • Met een ritssluiting en beschermstrip aan de binnenkant, die de wind buiten houdt
  • Zak met ritssluiting
  • van een capuchon met drukknoop mogelijk

Kenmerk:

  • Waterafstotend
  • Faux fontkraag, afneembaar
  • Verwijderbare voering van faux fur met rits
  • Gewatteerde voering in de mouwen
  • De mouwen zijn verwijderbaar
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Borstzakken met ritssluiting
  • D-ring
  • Voorzakken
  • Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenband
  • Zak met ritssluiting
  • Penzakken
  • Geribde manchetten aan de onderrand en op de polsen
  • Samenstelling van de stof: 52% katoen/48% nylon
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 240 g/m²
  • Twill.
  • Borstomtrek: 124 cm / 49 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging