Overhemd, Korte mouwen CROSSOVER Savannah, Unisex, marine, Maat 39/40

Artikelnummer: 00503-230-01 39-40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00503-230-01 39-40
EAN/GTIN 5708628060615
Nummer fabrikant 00503-230-01 39-40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra lang model, met een royale snit en een pruim aan de achterkant
  • Knoppenpaneel
  • Kraag met kraag
  • Borstzakken met flap
  • afneembare epilettes

Kenmerk:

  • Premium
  • Lang model, met veel bewegingsvrijheid
  • Dubbelgestikte naden op de mouwen en zijkanten
  • Knoppenpaneel
  • Kraag met kraag
  • Schouderkleppen kunnen worden gescheiden
  • Borstzakken met klep
  • Penhouder
  • Plooien in rugdeel
  • Samenstelling van de stof: 50% katoen/50% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 205 g/m²
  • Twill. Kan 1-2% krimpen.
  • Omtrek kraag: 40 cm / 15.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken bij lage temperatuur, max. 110 °C
  • , tolereert normale reiniging