Gereedschapsrugzak Modular X18 voor elektro

Artikelnummer: 00 21 50 E
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
Artikelnummer 00 21 50 E
EAN/GTIN 4003773089063
Nummer fabrikant 00 21 50 E
L-nummer L70010 2306
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Past bij jou en je gereedschap: praktisch en comfortabel dankzij volledig scharnierende voor- en achterkant, afneembare gereedschapplank en ergonomische rugbekleding
  • Zo individueel als u bent: Optimale flexibiliteit dankzij innovatieve FIDLOCK®-adapters en MOLLE-riemen
  • Geschikt voor elke uitdaging: met twee aparte binnencompartimenten voor gereedschap, meetinstrumenten, notebooks of tablets.
  • Sterk materiaal gemaakt van duurzame gerecyclede kunstvezels: spatwaterdicht en eenvoudig te reinigen.
  • Waterdichte bodemschaal van slagvaste kunststof voor een stabiliteit in open en gesloten toestand, 6 cm hoog.
  • Eén MOLLE-band aan de binnenkant en vier MOLLE-banden aan de buitenkant voor het bevestigen van adapters, karabiners en accessoires
  • Snelle FIDLOCK® verbindingen worden in een handomdraai vastgemaakt of losgemaakt
  • Met in totaal 21 opbergzakken en 37 zakken, waarvan sommige met ritssluiting
  • Met kofferriem voor bevestiging aan telescopische handgrepen van gereedschapskoffers
  • 50 x 35 x 25 cm (H x B x D), leeggewicht 2,9 kg, getest draagvermogen tot 15 kg gereedschapgewicht
  • Uitgerust met 16 KNIPEX gereedschappen, in totaal 22 merkgereedschappen, sommige VDE-getest volgens DIN EN 60900
  • max. Laadvermogen: 15 kg
  • inhoud 18 liter

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 340mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 210mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 530mm

Levering:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® voor gewone kasten en barrièresystemen
  • 1 x 98 52 SB KNIPEX kabelmessen
  • 1 x 97 53 14 KNIPEX zelfstellende krimptang voor draadeindhulzen met zijingang (0.08 – 16 mm²)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor kruiskopschroeven Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor kruiskopschroeven Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor sleufschroeven (3.5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor sleufschroeven (5.5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektrische installatietang (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® universeel stripgereedschap voor rechtshandige gebruikers (Ø 8.0 – 13.0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX zijsnijders
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX kracht-zijsnijtang
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) plusminus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX plattangen met snijkant (punttang)
  • 1 x 0022086 Wera-sleutelset (1.5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard-hamer met slotenmaker (300 g)
  • 1 x 18115 Stabila Mini Level Electric in pocket (68 mm)
  • 1 x 2281 Stabila waterpas-type 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila houten verbindingsschaal type 1607wit, 2 mtr.
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatische striptang (0.08 - 16 mm²)
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX® snijder voor kunststof buizen en afdichthoezen
  • 1 x 08 26 185 KNIPEX punttang
  • 1 x 00 21 50 LE KNIPEX Modular X18 leeg