Gereedschapskoffer ″Robust34 Move″ leeg

Artikelnummer: 00 21 37 LE
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00 21 37 LE
EAN/GTIN 4003773082590
Nummer fabrikant 00 21 37 LE
L-nummer L70010 1979
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden: stofdicht, waterdicht en temperatuurbestendig
  • luchtwaardige koffer gemaakt van slagvast polypropyleen
  • stof- en waterdicht
  • automatisch drukvereffeningsventiel
  • temperatuurstabiel van -30°C tot +80°C
  • Apparaat voor hangslot
  • Documentenvak
  • Gereedschapspanelen gemaakt van vuilafstotend PP holle kamerpanelen met gereedschapszakken en lussen waarin gereedschap kan worden geplaatst
  • afsluitbare bodemlade kan individueel worden onderverdeeld door aluminium verdelingssysteem
  • ergonomische tweecomponentenhandgreep
  • In totaal 147 plug-in opties
  • Max. Laadvermogen: 35 kg

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 609mm 540mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 263mm 229mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 428mm 364mm

Downloads en documenten

Geschikte producten