VDE schroevendraaier-pakket PlusMinus / Sleuf (zelfbedieningskaart/blister)

Artikelnummer: 00 20 12 V05
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00 20 12 V05
EAN/GTIN 4003773082569
Nummer fabrikant 00 20 12 V05
L-nummer L70010 1970
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap in kunststof thermovormdeel met transparant deksel
  • Aantrekkelijke verkoopverpakking met zelfbedieningsperforatie
  • Afmetingen (B x H x D): 170 x 370 x 40 mm

Levering:

  • 1 x 98 20 25 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven (2.5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor sleufschroeven (4.0 mm)
  • 1 x 98 24 01 SLS KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) plusminus Phillips® (PH/S 1)
  • 1 x 98 24 02 SLS KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) plusminus Phillips® (PH/S 2)
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) plusminus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) plusminus Pozidriv® (PZ/S 2)