Cobra®-Set 3-delig 330 mm

Artikelnummer: 00 19 55 S8
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00 19 55 S8
EAN/GTIN 4003773086529
Nummer fabrikant 00 19 55 S8
L-nummer L70010 2179
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De KNIPEX Cobra® is de legendarische hightech waterpomptang van KNIPEX
  • Dankzij de enorm stevige zelfklemmende werking kan er moeiteloos worden gewerkt zonder dat het werkstuk wegglijdt
  • Nu verkrijgbaar als set in verschillende maten in onze duurzame oprolbare tassen met bijpassend borduurmotief
  • De sets bevatten elk drie hightech waterpomptangen van verschillende grootte met slanke, met kunststof beklede handgrepen
  • Ze overtuigen door hun enorm stevige zelfklemmende werking en de ingenieuze fijnafstelling met drukknop

Levering:

  • 1 x 87 01 125 KNIPEX Cobra® hightech waterpomptang
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® hightech waterpomptang
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® hightech waterpomptang

Downloads en documenten

Geschikte producten