Universele sleutel ″Bouw″ voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen 90 mm (zelfbedieningskaart/blister)

Artikelnummer: 00 11 06 V01
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
Producttype Schakelkastsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00 11 06 V01
EAN/GTIN 4003773075394
Nummer fabrikant 00 11 06 V01
L-nummer L70010 1288
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor sluitsystemen in de elektrotechniek, gas- en watervoorziening, airconditioning en ventilatietechniek, industrie, gebouwentechniek, enz.
  • negen verschillende zink gegoten sloten in één sleutel
  • met afneembare ketting en karabijnhaak
  • Versie ″Bau″ met insteekbare, magnetisch vastgehouden bevestiging: aandrijving voor sloten met PZ-perforatie en stapvierkant
  • met bithouder voor 1/4″ bits met magneet
  • Armlengte: 157 / 95 mm

Kenmerk:

  • Capaciteit vierkant: 5,0 / 6,0 / 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 mm
  • Capaciteit dubbelbaard: 3 - 5mm
  • Capaciteit halve maan: 6mm
  • Capaciteit stap vierkant: 6 / 7 / 8 / 9mm
  • Capaciteit driehoekig: 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen