Omschrijving:
Of het nu op oppervlakken, in hoeken of de vele spleten en spleten van een voertuig is: Onze krachtige en zeer goed uitgeruste SB VC 2 zuigunit met twee stations in het aantrekkelijke Kärcher-standaardontwerp overtuigt met de beste schoonmaakresultaten. Dit wordt met name gewaarborgd door de ergonomische zuigmond en het tact automatische filterreinigingssysteem. Dit begint bij elk zuigproces, reinigt de filter en garandeert dus een constant hoge zuigkracht bij elke zuigkracht. Het verlengt ook de levensduur van het filter en de turbine, terwijl het onderhoud en de kosten worden verlaagd. De retournering van de slang met een glasvezelstaaf heeft ook een kostenbesparend effect. Hierdoor wordt het onderste contact van de slang tot een minimum beperkt, waardoor schade en onnodige vervanging worden voorkomen. Tegelijkertijd kan ook worden voorkomen dat er vuil in het interieur van het voertuig terechtkomt. De SB VC 2 is ontworpen voor gebruik met verschillende soorten munten en penningen dankzij zijn elektronische muntacceptor.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 1220 x 595 x 2200 mm
- Verbindingscapaciteit: 2 x 1,38 kW
- Aantal stroomfasen: 1
- Inhoud van de container: 2 x 36 l.
- frequentie: 50 / 60 Hz
- gewicht inclusief verpakking: 77,3 kg
- luchthoeveelheid: 2 x 74 l/s.
- Geluidsdrukniveau: 63 dB(A)
- Spanning: 230V
- Vacuüm: 2 x 254 mbar
Voordeel:
Geoptimaliseerde ergonomische zuigmond:- Uitstekende reinigingsresultaten op oppervlakken en in hoeken en gaten
Automatische filterreinigingstact:- Bespaart kosten door de filterreinigings- en vervangingsintervallen te verlengen
Grote filteroppervlak:- 50 procent groter filteroppervlak dan vergelijkbare apparaten
Ergonomische vuilcontainers met grote volumes:- Langere intervallen voor het legen van de vuilcontainers
Slangopvang met stang van glasvezel:- Minimaliseert effectief bodemcontact van de slang
- De zuigkracht blijft constant hoog.
- Verlengt de levensduur van filter en turbine
- Efficiënt stofzuigen voor een hoge klanttevredenheid.
- Speciale oppervlaktestructuur in het grijpgebied
- Volumes kunnen volledig worden benut
- Voorkom dat er vuil in het voertuig terechtkomt
Eenvoudige vervanging van de aanzuigslang:- Lage inspanning bespaart tijd en kosten
- Snel en eenvoudig vervangen van het filter.
- Klein en compact ontwerp
- Bescherming van de slang
- Eenvoudig legen.
Toepassing:
- Zelfbedieningszuignappen met twee stations voor handmatige reiniging van de binnenkant van het voertuig