Ejecución:
La combinación de un impresionante rendimiento de corte y una flexibilidad completa sin cables- El motor sin escobillas, alimentado por una batería ProCORE18V, ofrece una potencia sin cables equivalente a la de una sierra de inglete con cable de 2000 W.
- Interfaz de usuario y conectividad para comprobar el estado de carga de la batería, preselección de velocidad, incluido el modo Eco.
- Cambio de hoja de sierra sin herramientas; ajuste de inclinación frontal; freno motor; brazo deslizante que ahorra espacio para un manejo seguro y cómodo.
Productos estrella
La sierra de inglete con batería GCM 18V-305 GDC Professional BITURBO ofrece una potente profundidad de corte con cortes de hasta 120 mm. El motor sin escobillas de la sierra de inglete se ha optimizado para adaptarse a la tecnología ProCORE18V y ofrecerle un rendimiento inalámbrico equivalente al de un dispositivo con cable de 2000 W. Esta sierra ofrece una interfaz de usuario y conectividad para comprobar rápidamente el estado de carga de la batería, así como la preselección de velocidad, incluido el modo Eco. Características como el cambio de hoja de sierra sin herramientas, el ajuste de inclinación frontal y el freno motor hacen que la sierra sea más segura de usar.
Características y aplicación
La herramienta es ideal para cortar y es apta para una gran variedad de materiales. La sierra se puede montar en diferentes mesas de trabajo Bosch GTA. Esta sierra de inglete es compatible con todas las baterías y cargadores profesionales de 18 V de Bosch (sistema profesional de 18 V); para obtener el máximo rendimiento, utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. También es compatible con AMPShare, la alianza de baterías entre marcas.
Información adicional
La GCM 18V-305 GDC Professional ofrece un rendimiento completo con una sola batería, incluso en aplicaciones difíciles. La preselección de velocidad y la amplia gama de hojas de sierra Bosch hacen que esta sierra de inglete sea perfecta para trabajar con casi cualquier material.
Volumen de suministro:
- 1 módulo Bluetooth® de Low Energy GCY 42 Profesional.
- Cartón
- Bolsa para el polvo
- Bloqueo de la hoja de sierra SDS
- Abrazadera
- Placa insertable
- 1 hoja de sierra, Expert for Wood, 305 × 2,2 / 1,6 × 30 mm, 60
- Hexágono interior
El suministro se realiza sin baterías ni cargador.