Par de apoyos en profundidad para aumentar la capacidad de carga, Tipo: 1100

Número de artículo: 991410 1100
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material: galvanizada

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material galvanizada
Tipo 1100
Adecuado para profundidad estantería 1,100 mm
Capacidad de carga por par 946 kg
Intervalo de empleo Estantería para palés
Tipo de producto Apoyo en profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 991410 1100
EAN / GTIN 4004514234773
Número del fabricante 16140-55-N
Fabricante/responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Apoyo en profundidad con espiga de seguridad, galvanizado.

Aplicación:

Para sostener apoyos de tablero de viruta. Asegura los tableros contra deslizamiento. Aumenta al mismo tiempo la capacidad de carga de tableros de viruta.