{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 0.9 mm | |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1,000 kg | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
| Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 2,000 mm | |
| Anchura | 1,000 mm | |
| Profundidad | 500 mm | |
| Altura útil | 1,840 mm | |
| Anchura en G | 40 | |
| Profundidad en G | 20 | |
| Peso | 90 kg | |
| Tipo de producto | Armario para productos de limpieza |
| Número de artículo | 987001 1000-3 | |
| Número del fabricante | 987001 1000-3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |