Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte universal GARANT easyFix 90°, ⌀ 6 mm, Profundidad útil×Altura útil: 100X100mm

Número de artículo: 963031 100X100

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil×Altura útil (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura útil 100 mm
Anchura útil 43 mm
Profundidad útil 100 mm
⌀ de alambre de acero 6 mm
Material placa base Plástico
Material alambre Acero
Tipo de placa base doble
Forma del gancho Gancho redondo doble 90°
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 963031 100X100
EAN / GTIN 4045197683519
Número del fabricante 963031 100X100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Todos los artículos GARANT y HOLEX con □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm.