{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Altura | 48 mm | |
| Altura interior | 42 mm | |
| Anchura | 96 mm | |
| Anchura interior | 85 mm | |
| Profundidad | 192 mm | |
| Profundidad interior | 181 mm | |
| Material | Plástico ABS | |
| preparado para cubierta | sí | |
| apilable | sí | |
| Fijación en estera de botones | sí | |
| Tipo de producto | Caja para piezas pequeñas |
| Número de artículo | 960910 96X192 | |
| EAN / GTIN | 4037519001415 | |
| Número del fabricante | AQ-0106-CH8000 | |
| Fabricante/responsable | rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de |