Armario de puertas plegables con estantes, Altura mm / Modelo: 1950/A

Número de artículo: 949531 1950/A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
1950/A
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
26 piezas en stock 26 piezas disponibles en 9-12 días laborables
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / Modelo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 80
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 500
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 80 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 500 kg
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura 1,950 mm
Anchura 950 mm
Profundidad 430 mm
Altura útil 1,820 mm
Número de estantes 4
Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
Posicionamiento mango centro
Peso 74 kg
Tipo de producto Armario para archivadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 949531 1950/A
EAN / GTIN 4062406080594
Número del fabricante 949531 1950/A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo y puertas de chapa de acero, posibilidad de asiento de estantes en tramos de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la superficie interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. Completo con 4 estantes de chapa galvanizada.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No sobrecargar el armario o los estantes.
  • No ponerse ni sentarse en el armario o los estantes.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

Productos adecuados