Armario base con pared separadora y cajones con Puertas batientes con ventana, Tipo: 2000-2

Número de artículo: 940104 2000-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1,000
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1,000 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 2,000 mm
Anchura 1,000 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 40
Profundidad en G 20
Altura útil 1,845 mm
Cajón anchura útil 400 mm; 900 mm
Cajón profundidad útil 400 mm
Cajón anchura útil en G 16; 36
Cajón profundidad útil en G 16
Armario tipo de construcción Armario base
Frontales del armario Puerta batiente transparente
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
ComfortClose no
Posicionamiento mango centro
Peso 142 kg
Tipo de producto Armario de estantes

Identificación y clasificación

Número de artículo 940104 2000-2
EAN / GTIN 4062406561192
Número del fabricante 940104 2000-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 40x20G con pared separadora intermedia y cajones de profundidad 16G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Altura frontal de cajón 125 mm.
El armario de puertas batientes está equipado con puertas plegables transparentes.
Pared divisoria central suspendida de □ 9 × 9 mm en rejilla de 37 mm, con 2 estantes fijos y 4 estantes de altura ajustable. Capacidad de carga de la pared separadora intermedia colgada o de los compartimentos descolgados: 200 kg.

Colocación:

Número de estantes anchura 20G: 6
Número de estantes anchura 40G: 1
Cantidad de cajones 16×16G: 2
Cantidad de cajones 36×16G: 1

Volumen de suministro:

Armario, incluida pared separadora, así como estantes y cajones.

Lacado:

Carcasa y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

Productos adecuados