{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1 mm | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 330 mm | |
| Anchura | 105 mm | |
| Profundidad | 105 mm | |
| Tipo de enchufe entrada | Sistema de enchufe GST | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de producto | Módulo de alimentación |
| Número de artículo | 933920 | |
| Número del fabricante | 933920 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |