Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Carro de bucles, Tipo: 1700/12

Número de artículo: 921880 1700/12
1700/12

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo 1700/12
Altura 1,700 mm
Anchura 1,100 mm
Anchura sin mango 1,000 mm
Profundidad 700 mm
Altura útil 1,370 mm
Retícula enganche 50 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo 2
⌀ rueda 100 mm
Capacidad de carga máxima 200 kg
Material rodillos Banda de rodadura de goma resistente a la abrasión
Peso 40 kg
Tipo de producto Carro de bucles

Identificación y clasificación

Número de artículo 921880 1700/12
Número del fabricante 921880 1700/12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor y superestructura de tubo de acero cuadrado con estante de chapa de acero. Ranuras de enganche en el bastidor en el lado delantero y posterior (intervalo de 50 mm) para alojar estantes, relés multifunción, etc. con el tamaño de 1000 mm. Manguitos con rosca interior en la parte interior del bastidor para el montaje de chapas perforadas. 4 ruedas orientables (2 con freno de bloqueo, ⌀ 100mm con banda de rodadura gris resistente a la abrasión en carcasa de plástico de ABS) y un gran tirador deslizante con recubrimiento Haptoprene® proporcionan un manejo seguro.

Aplicación:

Posibilidad de equipamiento con estantes de almacenamiento, regletas para recipientes, soportes para planos, regletas Multifix, travesaños y paredes perforadas del tam. 1000.

Volumen de suministro:

1 × 921882 tam. 1000 travesaños,
6 × 921883 tam. 75 ganchos adicionales 75 mm,
6 × 921883 tam. 150 ganchos adicionales 150 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Productos adecuados