Martillo deslizante, Fuerza de impacto: 0,5kg

Número de artículo: 882050 0,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
62 piezas en stock 62 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Fuerza de impacto (kg) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Pág. 22 – -0
Fuerza de impacto 0.5 kg
Adaptador para extractor interior M7×M10
Recorrido de impacto 150 mm
Peso total 0.7 kg
Tipo de producto Extractor a golpe

Identificación y clasificación

Número de artículo 882050 0,5
EAN / GTIN 4021176283697
Número del fabricante 22-0-05
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Dispositivo extractor estable (galvanizado) con martillo deslizante configurado ergonómicamente.

Ventaja:

Muy indicado para componentes profundos.

Aplicación:

Para extraer y arrancar rodamientos de bolas en combinación con extractores interiores (n.º 882600); por medio de adaptaciones especiales, uso muy polivalente incluso para otros componentes. Los componentes se extraen por medio de impactos enérgicos con el martillo deslizante.

Volumen de suministro:

Disposit. extractor con adaptadores aptos para los diversos extract. interiores.