Juego de rascadores y de montaje, Cantidad de herramientas: 4

Número de artículo: 837880 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
983 piezas en stock 983 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 4
Tipo de producto Rascador

Identificación y clasificación

Número de artículo 837880 4
EAN / GTIN 4045197604248
Número del fabricante 837880 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuchilla rascadora escalonada de acero al cromo vanadio (57 HRC). Escariador, garfio prensor resistente y levantador de juntas desplazado lateralmente; todos de acero al cromovanadio. Mango cómodo de 2 componentes.

Aplicación:

Uso polivalente en rascado, agarre, colocación, montaje y otros muchos.

Volumen de suministro:

Longitud de hoja rascadora: 125 mm
Longitud de varilla escariador: 117 mm
Longitud de varilla garfio prensor: 80 mm
Longitud de varilla levantador de juntas: 125 mm