Cizalla de palanca para chapa, Modelo: 1BR/4

Número de artículo: 769930 1BR/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
31 piezas en stock 31 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo 1BR/4
Capacidad de corte, grosor de chapa hasta 4 mm
Capacidad de corte ⌀ de acero redondo hasta 10 mm
Longitud de la cuchilla arriba 149 mm
Longitud cuchilla abajo 120 mm
Peso 10.5 kg
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 769930 1BR/4
EAN / GTIN 2050001933362
Número del fabricante 20127
Fabricante/responsable Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de cizalla estable de acero bonificado. Carro portacuchillas oscilante sin holgura (con solo ligeras pérdidas por fricción), cuchilla de acero para herramientas especial, templado de forma especial y rectificado. Brazo de palanca con resorte de compensación del peso como protección contra accidentes, todos los pivotes reajustables, todos los modelos con pisador regulable en continuo.
Con transmisión de palanca acodada. Corta chapa y acero redondo.

Lacado:

Rojo marrón.

Nota:

  • En caso de pedidos posteriores de cuchillas de recambio se necesitan los siguientes datos: Producto, modelo; a ser posible, también número de máquina o esquema acotado preciso.
  • Atención: La capacidad de corte indicada es la capacidad de corte máxima. En caso de solicitación permanente en la gama de corte más alta, recomendamos el modelo de tamaño inmediatamente superior.
  • Los datos de rendimiento de corte están referidos a material con una resistencia a la tracción de 450 N/mm2.

Descargas y documentos

Productos adecuados