Puntero de golpe automático con punta, Longitud total: 95mm

Número de artículo: 749350 95
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
219 piezas en stock 219 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 95 mm
⌀ de mango 11 mm
Fuerza de impacto mínima 20 N
Fuerza de impacto máxima 50 N
Tipo de producto Punteros

Identificación y clasificación

Número de artículo 749350 95
EAN / GTIN 4049002112737
Número del fabricante 430 229
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Mango moleteado, resistente, con punta templada intercambiable y pieza final ergonómica para una alta comodidad de uso. La fuerza de impacto se puede ajustar a voluntad mediante giro de la pieza final.

Material:

Acero especial para herramientas.

Descargas y documentos

Productos adecuados