Mordazas Grip con mordazas de sujeción móviles, Longitud total: 275mm

Número de artículo: 709101 275
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
2,275 piezas en stock 2,275 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 275 mm
Abertura de sujeción 75 mm
Tipo de producto Mordaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 709101 275
EAN / GTIN 4062406241025
Número del fabricante 709101 275
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas estrechas con arco alto; que sobresalen en profundidad. Cuerpo de pinza de acero para muelles estable. Mangos y mordazas niqueladas.
Con mordazas de sujeción móviles para una sujeción protectora.

Aplicación:

Especialmente indicadas para sujetar material perfilado con resaltes elevados o de piezas de trabajo voluminosas.

Material:

Mordazas de acero al cromo-vanadio; forjadas en estampa.

Pieza de repuesto:

Resorte de recambio n.° 708301 tam. 5 y 10.