Destornillador para Pozidriv con capuchón de golpe, Tamaño de ranura en cruz: 1

Número de artículo: 668305 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
130 piezas en stock 130 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 918 SPZ
Tamaño de ranura en cruz 1
Para ⌀ de tornillos 2,1 − 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 178 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 8 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Capuchón de golpe
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 668305 1
EAN / GTIN 4013288017772
Número del fabricante 05017050001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas incorporadas (excepto tam. 4) y capuchón de golpe. Varilla de 6 caras de acero especial tenaz al impacto continua hasta el extremo del mango, resalto de 6 caras como ayuda para aplicación de llave. Superficie cromada nicromate, puntas en negro.