Llave de gancho regulable para llave dinamométrica con uña, para ⌀ exterior de tuerca: 45-90mm

Número de artículo: 628520 45-90
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
162 piezas en stock 162 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ exterior de tuerca (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 771Md
Denominación del fabricante 771Md
para ⌀ exterior de tuerca 45 mm - 90 mm
Longitud total 192 mm
Longitud efectiva A 150 mm
Tipo de producto Llave de gancho

Identificación y clasificación

Número de artículo 628520 45-90
EAN / GTIN 4020772051532
Número del fabricante 51532
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Llave de gancho con uña. Acero especial, templado y revenido en el tono pavonado.
Con asiento cuadrado de 1/2 o 3/4 pulgada (tam. 95 − 165) para utilizar con una llave dinamométrica (a partir de n.º 655500).

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas de rodamientos DIN 981.