{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ancho de llave | 8 mm | |
| Longitud llave L | 136 mm | |
| Anchura de boca b | 18 mm | |
| Altura de boca h1 | 5 mm | |
| Altura del anillo h2 | 7 mm | |
| ⌀ anillo D | 17.5 mm | |
| Posición anillo | 0 grados | |
| Número de dientes | 72 | |
| Ángulo de ajuste | 5 grados | |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
| Material | Acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | mate cromado | |
| Medidas anchos de llave | métrico | |
| Tipo de producto | Llave |
| Número de artículo | 614800 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197160188 | |
| Número del fabricante | 614800 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |