Corona perforadora bimetálica, Diámetro: 14mm

Número de artículo: 589030 14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
43 piezas en stock 43 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Dientes por pulgada: 4,5 / 5,5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Dientes por pulgada 4,5 / 5,5
Diámetro 14 mm
N.º de revoluciones recomendado acero 580 min-1
N.º de revoluciones recomendado INOX 300 min-1
N.º de revoluciones recomendado Aluminio 900 min-1
Tipo de producto Corona perforadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 589030 14
EAN / GTIN 082472300093
Número del fabricante 300099L
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Ejecución:

Construcción robusta resistente a la rotura, con dentado variable en cuerpo flexible de acero especial (bimetal). El fondo rígido, reforzado, está provisto de rosca y taladros de arrastre (a partir de ⌀ 32 mm) para que se asienten de forma segura en el mango. La alta calidad de los dientes de HSS, la geometría de los dientes y las tolerancias reducidas garantizan un rendimiento de corte máximo y una vida útil prolongada.
  • Dentado variado 4,5 / 5,5 dientes por pulgada con dientes reforzados (Tough Teeth).
  • Profundidad de corte máxima para todos los tamaños
    40 mm.
  • El revestimiento optimizado reduce la generación de calor.
  • SPEED SLOT®: eliminación rápida del núcleo de perforación gracias a las escotaduras escalonadas.

Aplicación:

En taladradoras fijas, tornos o taladradoras manuales eléctricas con la velocidad de giro adecuada. Para cortar orificios circulares en material de pared desde delgada hasta medianamente gruesa, con superficie de pieza plana o abovedada. Adecuadas para todos los materiales como acero, acero fino, latón, cobre, hierro colado, metal ligero, madera, placas de yeso y de plástico, etc. La alimentación de lubricante prolonga la duración (metales).
Muy adecuadas también para chapas de carrocería delgadas.

Recomendación:

El uso de aceite de corte p. ej. n.º 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.

Nota:

Los vástagos de asiento y las coronas perforadoras son compatibles con todas las coronas perforadoras bimetálicas habituales en el comercio, excepto Bosch-SDS.
Para coronas perforadoras para piedra, véase n.° 788000.
Para cortador circular de metal duro para acero, véase n.° 118400, 118500, 119000.

Descargas y documentos

Productos adecuados