{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master Uni | |
| Material de corte | HM | |
| Descripción de la forma | Gota | |
| ⌀ del cabezal | 3 mm | |
| Longitud de cabeza | 7 mm | |
| Longitud total | 40 mm | |
| ⌀ de mango | 3 mm | |
| Mango largo | no | |
| Tipo de producto | Fresa con mango |
| Número de artículo | 546906 E0307 | |
| EAN / GTIN | 4069515032148 | |
| Número del fabricante | 546906 E0307 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |