{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Material de corte | HM | |
| Descripción de la forma | Esferocilíndrico | |
| ⌀ del cabezal | 10 mm | |
| Longitud de cabeza | 20 mm | |
| Longitud total | 60 mm | |
| ⌀ de mango | 8 mm | |
| Tipo de producto | Fresa con mango |
| Número de artículo | 543220 C1020 | |
| EAN / GTIN | 4067263117285 | |
| Número del fabricante | 543220 C1020 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |