Lima de codillo de diamante, 150 mm Grano D126 (medio) universal, Tipo: 1

Número de artículo: 529650 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
25 piezas en stock 25 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D126
Descripción de la forma truncada plana, curva
Longitud total 150 mm
Sección transversal con asignación 3,1 × 3 mm
Longitud de recubrimiento 25 mm
Tipo de producto Lima de codillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 529650 1
EAN / GTIN 4007220017098
Número del fabricante 4007220017098
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 

Descripción

Ejecución:

Forma similar a n.º 528050, pero espolvoreado en los dos extremos con polvo de diamante granulado uniformemente.

Aplicación:

Para el mecanizado posterior exacto de moldes de acero templado o metal duro.
Para limar con poca presión.