Ejecución:
Rugosímetro móvil para la medición de la rugosidad y la documentación precisa y según normas, por el procedimiento de palpación y corte. Gracias a su funcionamiento por batería y por corriente de la red, la impresora integrada y la memoria con capacidad de hasta 40 000 valores de medición y 30 perfiles, es posible su uso tanto móvil en la fabricación como estacionario en la sala de medición. Todos los parámetros característicos y todas las curvas características corrientes según DIN / ISO / JIS se pueden utilizar la evaluación de un perfil medido.
- Capacidad de medición hasta 350 µm (0,014 pulgadas).
- Normas: ISO / ASME / JIS y MOTIF conmutables.
- Distancias de palpación según DIN EN ISO 4288 / ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 pulgadas, 0,22 pulgadas, 0,7 pulgadas) según EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
- Cantidad de distancias medidas seleccionables de 1 a 5.
- Selección automática según normas de filtro y distancia de palpación.
- Filtro de Gauss de fase correcta según DIN EN ISO 16610-21 (sustituye a DIN EN ISO 11562).
- Cut-off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 pulgadas, 0,032 pulgadas, 0,100 pulgadas).
- Posibilidad de seleccionar un cut-off reducido.
- Parámetros característicos según DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmáx, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
- Control de tolerancia en indicación y protocolo.
- Escala automática o de ajuste fijo.
- Impresión de perfil R (ISO / ASME / JIS), perfil P (MOTIF), curva de proporciones de material, protocolo de resultados.
- Indicación de fecha y/u hora de las mediciones.
- Función de calibración dinámica.
- Bloqueo y / o protección por contraseña para los ajustes del aparato.
Volumen de suministro:
Patrón de rugosidad n.º
499580 tam. PRN10 incl. certificación de calibración de fábrica, unidad de análisis, unidad de avance, cable de conexión n.º
499036, palpador n.º
499004 tam. 6 − 350, protección de palpador con lado inferior prismático, prisma manual con 1 par de pies para ajuste de altura, alojamiento para trazador de altura (taladro 8 mm), bloque de alimentación enchufable con adaptadores, cable USB, 1 rollo de papel térmico n.º
499510 tam. H1, correa de transporte con hebilla y bolsa de transporte.
Partes opcionales:
Palpador de repuesto o especial n.º
499004, prolongación de palpador n.º
499008, soporte de medición n.º
499011 o n.º
498857, asiento adecuado para el aparato de avance n.º
499035. Software de análisis Explorer n.º 498847.
Pieza de repuesto: