Sonda de medición NFe para n.º 496850, Tipo: EP

Número de artículo: 496910 EP
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición NFe 0 µm - 1,000 µm
Tipo de sonda Sonda un polo
⌀ cabezal de medición 11.4 mm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Sonda de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 496910 EP
EAN / GTIN 2050001045515
Fabricante/responsable Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Descripción

Aplicación:

Sonda NFe para medir capas no conductoras de electricidad, p. ej. eloxal, pinturas, barnices, plásticos, etc. en todos los metales no ferrosos (NFe), p.ej. aluminio, cobre, latón, etc.

Volumen de suministro:

Incluye certificado de calibración del fabricante.

Partes opcionales:

Ayudas de posicionamiento para microsondas, otras sondas de medición a petición.