Casquillo de medición para calibre para roscas/calibre macho no pasa para MultiCheck Digital, Para rosca: 2-10

Número de artículo: 486512 2-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: MF

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca MF
Rosca M14×0,5 6g
Longitud útil 55 mm
Longitud total 58.5 mm
Diámetro 15 mm
Material 1.4305
Tipo de producto Casquillo de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 486512 2-10
EAN / GTIN 4046122634484
Número del fabricante 229747
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Idóneo para:

Aparato base 486511 tam. 2-10 o cubierta protectora n.° 486515 tam. M2 hasta M10.

Idóneo para:

Rosca tam.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10