• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Pinza de corriente digital, Denominación del fabricante: CM9-1

Número de artículo: 473305 CM9-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • US $ 168.94 /piezas
  • US $ 157.78 /piezas
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
2 piezas en stock 2 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Información visualizada 6,000
Precisión básica 1 %
Control acústico de la continuidad 0 – 45 Ω
Procedimiento de medición TRUE RMS (CA)
Función de memorización HOLD; PEAK; CERO
Tensión alterna CA 10 mV – 600 V
Tensión continua CC 10 mV – 600 V
Corriente alterna CA 10 µA – 60 A
Resistencia 0,1 Ω – 600 kΩ
Abertura de pinza máxima 23 mm
Categoría de sobretensión CAT II 600 V; CAT IV 300 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Tipo de producto Pinza de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 473305 CM9-1
EAN / GTIN 4014651446823
Fabricante/responsable BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico resistente y ergonómica con pantalla LC iluminada. Medición segura de corriente alterna y continua sin apertura del circuito eléctrico. Registro de valor medido/máximo y medición relativa.

Aplicación:

Instrumentos de medición de servicio digitales para campos de aplicación amplios. Ofrecen una seguridad elevada y otras funciones adicionales.
Las pinzas de fugas de corriente CM9-1 son idóneos para la búsqueda de fallos en aparatos eléctricos, máquinas e instalaciones. Los errores de aislamiento y las corrientes de fugas elevadas inestables se pueden localizar temprano y, por lo tanto, reducir el periodo de inactividad. A diferencia de la medición de la resistencia del aislamiento, la medición se realiza durante el funcionamiento de la instalación/el aparato y no tiene efectos negativos sobre componentes sensibles. Protección contra campos magnéticos externos, conexión de filtro para la amortiguación de componentes de señal por encima de la frecuencia límite, filtro de paso-bajo.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Volumen de suministro:

Incluidas pilas, cables de medición, estuche de protección compacto, manual instrucciones.