Punta de medición de bola, Tipo: K5/51

Número de artículo: 445420 K5/51
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de bola 5 mm
⌀ asiento 6 mm
Alcance del brazo 26.8 mm
Tipo de producto Palpador de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 445420 K5/51
EAN / GTIN 2050001668363
Número del fabricante 4429158
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Idóneo para:

Soporte n.º 445410 tam. T6 o tam. T8.

Idóneo para:

Soporte n.º 445410: T6

Nota:

Otras puntas de medición disponibles a petición.