{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Altura de trazado | 300 mm | |
| Lectura | 0.01 mm | |
| Lectura | 0.0005 pul | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Altura de las cifras | 11 mm | |
| Límite de error | 0.04 mm | |
| Interfaz | Conexión RS232C; Interfaz USB | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| Sección transversal de columna de medición | 30×12 mm | |
| Técnica de medición | digital | |
| Superficie de pie longitud | 165 mm | |
| Superficie de pie anchura | 110 mm | |
| Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital |
| Número de artículo | 444000 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197889829 | |
| Número del fabricante | 444000 300 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |