Verificador concentricidad con superficie de medición rectificada sin reloj comparador, Altura de puntos: 50mm

Número de artículo: 443000 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
5 piezas en stock 5 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de puntos (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alineación lateral y de altura de los cabezales móviles ±0,01 mm
Altura de puntos 50 mm
Anchura de distancia entre puntos 200 mm
⌀ de pínolas 16 mm
⌀ de columna 16 mm
Altura de columna 150 mm
⌀ de brazo transversal 16 mm
Brazo transversal longitud 60 mm
Altura total sin soporte de medición 110 mm
Anchura de ranura en T H7 10 mm
Placa base longitud 350 mm
Placa base anchura 100 mm
capacidad de carga máxima por par 10 kg
Peso 8 kg
Tipo de producto Verificador de concentricidad y de planeidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 443000 50
EAN / GTIN 4030234000169
Fabricante/responsable mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición:
Con ajuste preciso y taladro de asiento 8 H7. El brazo transversal se puede ajustar libremente en altura y hacia todos los lados.
Contrapuntos:
desplazables. Cabezal móvil izquierdo con punta fija, cabezal móvil derecho con punta móvil.
Banco de mediciones:
Rectificado preciso, con 2 ranuras en T. Para el asiento de los contrapuntos (tolerancia H7) o del soporte de medición.
Planitud según DIN 876/1.

Aplicación:

Para la medición de la precisión de concentricidad y planeidad, así como para pruebas comparativas de paralelismo y diámetros.

Volumen de suministro:

Banco de mediciones, soporte de medición
Cabezales móviles sin prismas.

Descargas y documentos

Productos adecuados