{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 12.5 mm | |
Lectura seleccionable | 0,0005 mm | |
Altura de las cifras | 11 mm | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0.003 mm | |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz USB | |
Fuerza de medición | ≤ 1,5 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 59 mm | |
Grosor de la carcasa | 38.1 mm | |
Ojal en panel posterior de reloj comparador | no | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila redonda | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 434461 12,5 | |
EAN / GTIN | 4946368850030 | |
Número del fabricante | 543-700B | |
Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |