Micrómetro para exteriores digital con superficies de medición en forma de plato, Capacidad de medición: 0-25mm

Número de artículo: 421728 0-25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: ISO 3611
  • Embalaje: Caja estable
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Graduación tambor de medición: 1/50

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 3611
Lectura 0.001 mm
Lectura 0.0001 pul
Paralelismo de las superficies de medición 4 µm
Técnica de medición digital
Embalaje Caja estable
Lectura conmutable mm / pulgadas
Margen de error 4 µm
Graduación tambor de medición 1/50
⌀ de disco de medición 20 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 421728 0-25
EAN / GTIN 4045197928924
Número del fabricante 421728 0-25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Indicación digital fácilmente legible, con lectura analógica adicional. Carcasa metálica resistente.
Varilla patrón fija

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357

Descargas y documentos

Productos adecuados